Eriks
ITRON

ITRON Gasdrukregelaar Type 31330 serie 133 nodulair gietijzer 15-35mbar 1"BSPP

  • ERIKS:13658182
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ITRON
Serie
133
Type
31330
Uitvoering
Direct werkend
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
1" (25)
Druktrap artikel
PN16
Gereduceerd drukbereik
van 0.015 tot 0.035 bar
Max. inlaatdruk
8 bar
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Materiaal membraan
NBR
Materiaal veer
Veerstaal
Met koppelingen
Nee
Met manometer
Nee
Terugstroombeveiliging
Nee