Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ITRON |
Serie | SSV8511 |
Type | 31341 |
Uitvoering | voorgestuurd |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis inlaatzijde | Gietijzer |
Materiaal uitlaatzijde | Gietijzer |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | 1" (25) |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Druktrap inlaatzijde | PN16 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | 1" (25) |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Druktrap uitlaatzijde | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Instelbereik | van 0.095 tot 0.2 bar |
Afdichting | NBR |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 60 °C |