Eriks
ITRON

ITRON Afslagveiligheid voor aardgas Type 31340 serie SSV8211 nodulair gietijzer instelbereik 100 - 260 mbar 1" BSPP

  • ERIKS:13658186
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ITRON
Serie
SSV8211
Type
31340
Uitvoering
voorgestuurd
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis inlaatzijde
Nodulair gietijzer
Materiaal uitlaatzijde
Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1" (25)
Aansluiting inlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1" (25)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Instelbereik
van 0.1 tot 0.26 bar
Afdichting
NBR
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C