Eriks
ITRON

ITRON Afblaasveiligheid voor aardgas Type 31313 serie SRV801 aluminium instelbereik 75 - 240 mbar 1" BSPP

  • ERIKS:13658188
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ITRON
Serie
SRV801
Type
31313
Uitvoering
Veerbelast
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis inlaatzijde
Aluminium
Materiaal uitlaatzijde
Aluminium
Nom. binnendiameter inlaatzijde
1" (25)
Aansluiting inlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
1" (25)
Aansluiting uitlaatzijde
Binnendraad (BSPP)
Instelbereik
van 0.075 tot 0.24 bar
Afdichting
NBR
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C