Eriks
IRWIN

IRWIN Handzaag JETCUT SP 450mm

  • ERIKS:23082657
  • Fabrikant:3253562152831
Image 1
Handzaag JETCUT® SP, Stanley:
Uitvoering: ergonomische handgreep, 45° en 90° aanslag, Hardpoint-vertanding voor een langere levensduur zonder slijpen, agressieve vertanding met 3 snijkanten voor sneller en nauwkeuriger zagen, 7 tanden per inch, bladdikte 0,8 mm. Toepassing: ideaal voor zacht hout, gelamineerde planken en PVC.
Bladlengte: 450 mm
Tanden: 7 inch
Bladdikte: 0,7 mm
Opslaan in lijst

€ 20,75/ stukexcl. btw

€ 25,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IRWIN
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
450 mm
Aantal tanden per inch
7