Eriks
IRWIN

IRWIN Handzaag JETCUT Appliflon 500mm

  • ERIKS:23082659
  • Fabrikant:3253562205292
Image 1
Handzaag JETCUT® FatMax® appliflon®, Stanley:
Uitvoering: ergonomische handgreep, 45° en 90° aanslag, hardpoint-vertanding voor langere levensduur zonder slijpen, agressieve vertanding met 3 snijkanten voor sneller en nauwkeuriger zagen, Appliflon-coating voor sneller zagen en roestbescherming, met kunststof bescherming voor het zaagblad tegen beschadigen bij het opbergen, 7 tanden per inch, bladdikte 1 mm. Toepassing: voor alle houtsoorten en PVC.
Bladlengte: 500 mm
Tanden: 7 inch
Bladdikte: 1 mm
Opslaan in lijst

€ 27,50/ stukexcl. btw

€ 33,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IRWIN
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
500 mm