Handzaag JETCUT® FatMax® appliflon®, Stanley:
Uitvoering: ergonomische handgreep, 45° en 90° aanslag, hardpoint-vertanding voor langere levensduur zonder slijpen, agressieve vertanding met 3 snijkanten voor sneller en nauwkeuriger zagen, Appliflon-coating voor sneller zagen en roestbescherming, met kunststof bescherming voor het zaagblad tegen beschadigen bij het opbergen, 7 tanden per inch, bladdikte 1 mm. Toepassing: voor alle houtsoorten en PVC.
Bladlengte: 380 mm
Tanden: 7 inch
Bladdikte: 1 mm