Eriks
IPL

IPL V-riemschijf voor cilindrische boring 170 SPA 4

  • ERIKS:759406
  • Fabrikant:8054652117069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,90/ stukexcl. btw

€ 74,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IPL
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
170 mm
Aantal groeven
4
Buitendiameter
176 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm