Eriks
IPL

IPL V-riemschijf taperbush 630 SPA 4 TB 3535

  • ERIKS:833975
  • Fabrikant:8054652116130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 281,78/ stukexcl. btw

€ 340,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IPL
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
630 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Buitendiameter
636 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
90 mm