Eriks
IPL

IPL V-riemschijf taperbush 335 SPB 8 TB 3535

  • ERIKS:1059342
  • Fabrikant:8054652119940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 607,25/ stukexcl. btw

€ 734,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IPL
Serie
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
1000 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4040
Buitendiameter
1007 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm