€ 204,17/ stukexcl. btw
€ 247,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IPL |
Serie | Pulley TB |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 280 mm |
Aantal groeven | 4 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3535 |
Buitendiameter | 290 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 90 mm |