Eriks
IPL

IPL V-riemschijf taperbush 1250 SPC 5 TB 5050

  • ERIKS:1059408
  • Fabrikant:8054652124081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.615,70/ stukexcl. btw

€ 1.955,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IPL
Serie
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
1250 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
5050
Buitendiameter
1260 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
125 mm