€ 1.664,86/ stukexcl. btw
€ 2.014,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IPL |
Serie | Pulley TB |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 1000 mm |
Aantal groeven | 8 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 5050 |
Buitendiameter | 1010 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 125 mm |