Eriks
INA

INA Zelfinstellend naaldlager met binnenring PNA35/55-XL

  • ERIKS:13227388
  • Fabrikant:4012802735956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,98/ stukexcl. btw

€ 81,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PNA
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Dynamisch draaggetal
29.5 N
Statisch draaggetal
47 N
Vermoeidheidsbelastinglimiet
8.4 N
Grenstoerental
11.4 tr/min
Uitvoering
met binnenring