Eriks
INA

INA Zelfinstellend naaldlager met binnenring PNA30/52-XL

  • ERIKS:23523290
  • Fabrikant:4012802735949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,31/ stukexcl. btw

€ 70,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PNA
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20 mm
Dynamisch draaggetal
27500 N
Statisch draaggetal
41500 N
Vermoeidheidsbelastinglimiet
7400 N
Grenstoerental
12900 tr/min
Uitvoering
met binnenring