Eriks
INA

INA Zelfinstellend naaldlager met binnenring PNA25/47-XL

  • ERIKS:13227387
  • Fabrikant:4047643079938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,79/ stukexcl. btw

€ 67,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PNA
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
20 mm
Dynamisch draaggetal
25.5 N
Statisch draaggetal
36 N
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6.4 N
Grenstoerental
14.8 tr/min
Uitvoering
met binnenring