Eriks
INA

INA Zelfinstellend naaldlager met binnenring PNA22/44-XL

  • ERIKS:12625114
  • Fabrikant:4012802735925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,21/ stukexcl. btw

€ 105,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PNA
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
20 mm
Dynamisch draaggetal
24.8 N
Statisch draaggetal
34 N
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6 N
Grenstoerental
15.8 tr/min
Uitvoering
met binnenring