€ 41,58/ stukexcl. btw
€ 50,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PNA |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 16 mm |
Dynamisch draaggetal | 14.6 N |
Statisch draaggetal | 17.5 N |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.3 N |
Grenstoerental | 21.1 tr/min |
Uitvoering | met binnenring |
€ 74,08/ stukexcl. btw
€ 89,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026