€ 34,62/ stukexcl. btw
€ 41,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PNA |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 12 mm |
Dynamisch draaggetal | 7.8 N |
Statisch draaggetal | 7.9 N |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.45 N |
Grenstoerental | 24.1 tr/min |
Uitvoering | met binnenring |