Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd HFZ081208-L564

  • ERIKS:14192003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,50/ stukexcl. btw

€ 22,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HFZ
Serie
HFZ
Binnendiameter
12.7 mm
Buitendiameter
19.05 mm
Breedte
12.7 mm
Moment
9.7 Nm
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HFZ081208-L564