Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd HFZ061008-L564

  • ERIKS:14192002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,54/ stukexcl. btw

€ 21,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HFZ
Serie
HFZ
Binnendiameter
9.525 mm
Buitendiameter
15.875 mm
Breedte
12.7 mm
Moment
5.7 Nm
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HFZ061008-L564