Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd HFZ040708-L564

  • ERIKS:14192001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,78/ stukexcl. btw

€ 20,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HFZ
Serie
HFZ
Binnendiameter
6.35 mm
Buitendiameter
11.113 mm
Breedte
12.7 mm
Moment
2.1 Nm
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HFZ040708-L564