€ 26,04/ stukexcl. btw
€ 31,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HF |
Serie | HF |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 20 mm |
Moment | 121 Nm |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Fabrikant ID | HF3520-L564 |