Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd HF3020-L564

  • ERIKS:12572050
  • Fabrikant:4047643184731
Image 1
Vrijloopkoppeling zonder lagering met stalen veer.
Opslaan in lijst

€ 22,70/ stukexcl. btw

€ 27,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HF
Serie
HF
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
20 mm
Moment
90 Nm
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HF3020-L564