Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd HF2520-L564

  • ERIKS:24204036
  • Fabrikant:4012802105438
Image 1
Vrijloopkoppeling zonder lagering met stalen veer.
Opslaan in lijst

€ 19,51/ stukexcl. btw

€ 23,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HF
Serie
HF
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Moment
66 Nm
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HF2520-L564