€ 15,81/ stukexcl. btw
€ 19,13incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HF |
Serie | HF |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 16 mm |
Moment | 28.5 Nm |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Fabrikant ID | HF2016-L564 |