Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd HF1816-L564

  • ERIKS:24205789
  • Fabrikant:4047643184564
Image 1
Vrijloopkoppeling zonder lagering met stalen veer.
Opslaan in lijst

€ 15,29/ stukexcl. btw

€ 18,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HF
Serie
HF
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
16 mm
Moment
24.1 Nm
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HF1816-L564