€ 13,83/ stukexcl. btw
€ 16,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HF |
Serie | HF |
Binnendiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 16 mm |
Moment | 17.3 Nm |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Fabrikant ID | HF1416-L564 |