Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd HF1216-L564

  • ERIKS:23195487
  • Fabrikant:4012802369564
Image 1
Vrijloopkoppeling zonder lagering met stalen veer.
Opslaan in lijst

€ 13,71/ stukexcl. btw

€ 16,59incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HF
Serie
HF
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
16 mm
Moment
12.2 Nm
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HF1216-L564