€ 12,89/ stukexcl. btw
€ 15,60incl. btw
398 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HF |
Serie | HF |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Moment | 5.3 Nm |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Fabrikant ID | HF1012-L564 |