Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd HF1012-KF-L564

  • ERIKS:13017710
  • Fabrikant:4047643177313
Image 1
Vrijloopkoppeling zonder lagering met kunststof veer.
Opslaan in lijst

€ 12,89/ stukexcl. btw

€ 15,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HF..-KF
Serie
HF..-KF
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
12 mm
Moment
5.3 Nm
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HF1012-KF-L564