Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd HF0812-KF-R-A-L564

  • ERIKS:13017708
  • Fabrikant:4047643217637
Image 1
Vrijloopkoppeling zonder lagering met kunststof veer en geprofileerde buitenring.
Opslaan in lijst

€ 14,13/ stukexcl. btw

€ 17,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HF..-KF-R
Serie
HF..-KF-R
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
12 mm
Moment
1 Nm
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HF0812-KF-R-A-L564