€ 14,13/ stukexcl. btw
€ 17,10incl. btw
Verkocht per: 534Min. order: 534
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HF..-R |
Serie | HF..-R |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 12 mm |
Moment | 0.6 Nm |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Fabrikant ID | HF0612-R-A-L564 |