Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd HF0612-L564

  • ERIKS:13017706
  • Fabrikant:4047643184625
Image 1
Vrijloopkoppeling zonder lagering met stalen veer.
Opslaan in lijst

€ 12,30/ stukexcl. btw

€ 14,88incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HF
Serie
HF
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
12 mm
Moment
1.76 Nm
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HF0612-L564