€ 12,30/ stukexcl. btw
€ 14,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HF..-KF |
Serie | HF..-KF |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 12 mm |
Moment | 0.6 Nm |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Fabrikant ID | HF0612-KF-L564 |