Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd HF0406-KF-A-L564

  • ERIKS:13017702
  • Fabrikant:4012802845822
Image 1
Vrijloopkoppeling zonder lagering met kunststof veer.
Opslaan in lijst

€ 12,30/ stukexcl. btw

€ 14,88incl. btw

500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HF..-KF
Serie
HF..-KF
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
6 mm
Moment
0.34 Nm
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HF0406-KF-A-L564