Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd HF0306-KF-R-L564

  • ERIKS:13017701
  • Fabrikant:4054368277129
Image 1
Vrijloopkoppeling zonder lagering met kunststof veer en geprofileerde buitenring.
Opslaan in lijst

€ 16,79/ stukexcl. btw

€ 20,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HF..-KF-R
Serie
HF..-KF-R
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
6 mm
Moment
0.06 Nm
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HF0306-KF-R-L564