Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen ongelagerd HF0306-KF-L564

  • ERIKS:24208643
  • Fabrikant:4047643177054
Image 1
Vrijloopkoppeling zonder lagering met kunststof veer.
Opslaan in lijst

€ 12,18/ stukexcl. btw

€ 14,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HF..-KF
Serie
HF..-KF
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
6 mm
Moment
0.18 Nm
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HF0306-KF-L564