Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd HFLZ061014-A-L564

  • ERIKS:14191999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,25/ stukexcl. btw

€ 35,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HFLZ
Serie
HFLZ
Binnendiameter
9.525 mm
Buitendiameter
15.875 mm
Breedte
22.225 mm
Moment
5.7 Nm
Dynamisch draaggetal
5.8 kN
Statisch draaggetal
5.5 kN
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HFLZ061014-A-L564