€ 42,53/ stukexcl. btw
€ 51,46incl. btw
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HFL |
Serie | HFL |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 30 mm |
Moment | 90 Nm |
Dynamisch draaggetal | 11.6 kN |
Statisch draaggetal | 16.9 kN |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Fabrikant ID | HFL3030-L564 |