Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd HFL2530-L564

  • ERIKS:11524448
  • Fabrikant:4012802106725
Image 1
Vrijloopkoppeling met lagering met stalen veer.
Opslaan in lijst

€ 35,76/ stukexcl. btw

€ 43,27incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HFL
Serie
HFL
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
30 mm
Moment
66 Nm
Dynamisch draaggetal
10.6 kN
Statisch draaggetal
14 kN
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HFL2530-L564