Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd HFL2026-L564

  • ERIKS:24206902
  • Fabrikant:4047643183185
Image 1
Vrijloopkoppeling met lagering met stalen veer.
Opslaan in lijst

€ 29,64/ stukexcl. btw

€ 35,86incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HFL
Serie
HFL
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
26 mm
Moment
28.5 Nm
Dynamisch draaggetal
8.5 kN
Statisch draaggetal
11.4 kN
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HFL2026-L564