Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd HFL1826-L564

  • ERIKS:12369253
  • Fabrikant:4047643006354
Image 1
Vrijloopkoppeling met lagering met stalen veer.
Opslaan in lijst

€ 29,18/ stukexcl. btw

€ 35,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HFL
Serie
HFL
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
26 mm
Moment
24.1 Nm
Dynamisch draaggetal
8 kN
Statisch draaggetal
10.2 kN
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HFL1826-L564