Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd HFL1626-L564

  • ERIKS:12628220
  • Fabrikant:4012802369274
Image 1
Vrijloopkoppeling met lagering met stalen veer.
Opslaan in lijst

€ 28,26/ stukexcl. btw

€ 34,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HFL
Serie
HFL
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
26 mm
Moment
20.5 Nm
Dynamisch draaggetal
7.4 kN
Statisch draaggetal
9 kN
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HFL1626-L564