€ 26,48/ stukexcl. btw
€ 32,04incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HFL |
Serie | HFL |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 26 mm |
Moment | 12.1 Nm |
Dynamisch draaggetal | 6.3 kN |
Statisch draaggetal | 6.7 kN |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Fabrikant ID | HFL1226-L564 |