€ 25,76/ stukexcl. btw
€ 31,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HFL |
Serie | HFL |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 22 mm |
Moment | 5.3 Nm |
Dynamisch draaggetal | 3.95 kN |
Statisch draaggetal | 4.5 kN |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Fabrikant ID | HFL1022-L564 |