Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd HFL0806-KF-R-A-L564

  • ERIKS:13017719
  • Fabrikant:4054362383246
Image 1
Vrijloopkoppeling met lagering met kunststof veer en geprofileerde buitenring.
Opslaan in lijst

€ 28,33/ stukexcl. btw

€ 34,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HFL..-KF-R
Serie
HFL..-KF-R
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
121 mm
Breedte
6 mm
Moment
0.7 Nm
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HFL0806-KF-R-A-L564