Eriks
INA

INA Vrijloopkoppeling met klemrollen gelagerd HFL0615-R-L564

  • ERIKS:13017718
  • Fabrikant:4012802844610
Image 1
Vrijloopkoppeling met lagering met stalen veer en geprofileerde buitenring.
Opslaan in lijst

€ 24,64/ stukexcl. btw

€ 29,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
HFL..-R
Serie
HFL..-R
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
15 mm
Moment
0.5 Nm
Spiebaan
Geen
Afdichting
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Fabrikant ID
HFL0615-R-L564