€ 22,81/ stukexcl. btw
€ 27,60incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HFL |
Type | Drawn Cup Roller Clutch |
Serie | HFL |
Type | Hulsnaaldvrijloop |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 15 mm |
Moment | 1.76 Nm |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Gewicht | 3.815 kg |
Fabrikant ID | 001706683-0962 |