€ 24,64/ stukexcl. btw
€ 29,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | HFL..-KF-R |
Serie | HFL..-KF-R |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 15 mm |
Moment | 0.6 Nm |
Spiebaan | Geen |
Afdichting | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Fabrikant ID | HFL0615-KF-R-L564 |